Juego de reparación de roscas

Número de artículo: 842N-614/118
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
Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Tipo de producto Máquina roscadora

Identificación y clasificación

Número de artículo 842N-614/118
EAN / GTIN 4000896167272
Número del fabricante 842N-614/118
Número L L60140 3095
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

  • Juego de 118 piezas ∙ de M 6 a M 14
  • M14 especialmente para la rosca de bujías
  • Contenido:
    25 insertos roscados por cada uno
    M6 x 1 mm x 9 mm
    M8 x 1,25 mm x 12 mm
    M10 x 1,5 mm x 15,0 mm
  • 10 insertos roscados M 12 x 1,75 mm x 18 mm
  • 5 insertos roscados por cada uno
    M14 x 1,25 mm x 8,4 mm
    M14 x 1,25 mm x 12,4 mm
    M14 x 1,25 mm x 16,4 mm
  • 4 brocas helicoidales, 5 roscadoras, 5 herramientas de montaje, 4 rompedores de espiga
  • Blindaje de roscas de materiales con baja resistencia al cizallamiento, p. ej., en la construcción de máquinas, así como tecnología de automóviles, electrónica y medicina
  • El acero inoxidable cromo-níquel garantiza unas buenas roscas interiores, resistentes a los efectos de la temperatura y la corrosión
  • Caja de plástico
  • Peso neto (kg): 2 kg
  • Para la reparación de roscas dañadas o desgastadas
  • Recuperación de exclusiones
  • Número de herramientas: 118