Cuchillo de seguridad SECUPRO MAXISAFE con 1 hoja, Tipo: 1

Número de artículo: 842054 1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
733 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SECUPRO
Longitud 148 mm
Tipo de producto Cuchillas de seguridad

Identificación y clasificación

Número de artículo 842054 1
EAN / GTIN 4002632801549
Número del fabricante 10130610.02
Fabricante/responsable Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Descripción

Ejecución:

Cuchillo de seguridad con corredera trilateral, profundidad de corte de 16 mm y retirada automática de la hoja. Mango ergonómico optimizado de plástico reforzado con fibra de vidrio y elemento metálico debajo de la rendija de la hoja para una mayor protección contra la abrasión. Cambio de cuchillas seguro y cómodo, hoja utilizable 2 veces.

Aplicación:

Para cartón de hasta 3 capas, flejes de plástico, cinta adhesiva, material en rollos, etc.

Pieza de repuesto:

Cuchilla de recambio, ver n.° 842057 tam. 10 o cuchilla de cerámica n.° 842059 tam. 2C.