• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

LLAVE MACHO LARGA 1/4 CABEZA ESFERICACA

Número de artículo: 83SH.1/4
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 83SH.1/4
EAN / GTIN 3148511238684
Número del fabricante 83SH.1/4
Número L L60130 9984

Descripción

Descripción:

  • Grosores del producto: acero al silicio
  • la cabeza esférica permite atornillar con una inclinación de hasta 30°
  • fosfatado

Característica:

  • A [″]: 1/4
  • Al [mm]: 29
  • L [mm]: 134
  • [g]: 42