L-sleutels , eenzijdig met kogeleinde , lang , aandrijving voor vierkantaandrijving 1/4″.

Artikelnummer: 83SH.1/4
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 83SH.1/4
EAN/GTIN 3148511238684
Nummer fabrikant 83SH.1/4
L-nummer L60130 9984

Omschrijving

Omschrijving:

  • Siliciumstaal
  • Met de kogelkop kunnen schroeven met een helling tot 30° worden vastgeschroefd
  • Gefosfateerd

Kenmerk:

  • A [″]: 1/4
  • H [mm]: 29
  • L [mm]: 134
  • [g]: 42