Desbarbador / rascador, Tipo: S10

Número de artículo: 839901 S10
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1.783 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido pieza única
Longitud total L 140 mm
Diámetro vástago 3,2 mm
Denominación del fabricante Entgrater-/ Schaber, Typ: S10
Aptitud para acero; aluminio
Inserto intercambiable sí
Material, mango plástico
Tipo de producto Desbarbador
Mango mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 839901 S10
EAN / GTIN 4062406272289
Número del fabricante 839901 S10
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mangos de plástico con clip de sujeción, equipados con 1 cuchilla cortante intercambiable cada uno.

Volumen de suministro:

Cuchilla para acero y aluminio n.° 838510 tam. S10.