Cuchilla desbarbadora, Tipo: S10

Número de artículo: 838510 S10
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
52.006 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango 3,2 mm
Longitud total 43 mm
Material HSS
Tipo S10
aplicación derecha
Para desbarbado de Acero, alu
Identificación (superficie) negro
Tipo de producto Cuchilla

Identificación y clasificación

Número de artículo 838510 S10
EAN / GTIN 7290003234806
Número del fabricante BS1010

Descripción

Nota:

Las hojas de tipo S solo se pueden utilizar con las siguientes herramientas: 838350; 838400; 838410; 838420; y 838430.