• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

LLAVE MACHO 24MM

Número de artículo: 82H.24SR
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 82H.24SR
EAN / GTIN 3148518702928
Número del fabricante 82H.24SR

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Aleación especial de cobre de berilio antichispas y antimagnética.

Característica:

  • A [mm]: 24,0
  • D [mm]: 22
  • H [mm]: 82
  • L [mm]: 192
  • L1 [mm]: 35
  • [g]: 825