• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

PUNTA SOLA DE COMPAS

Número de artículo: 823.25
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
Tipo de producto Compás

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 823.25
EAN / GTIN 3148512058809
Número del fabricante 823.25

Descripción

Descripción:

  • Espesor del producto: Modelo recto con patas muy rígidas de acero pulido y puntas endurecidas intercambiables

Característica:

  • A [mm]: 250
  • H [mm]: 250
  • L1 [mm]: 94
  • [g]: 370