• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Caja de chapa de acero para el transporte de la terraja de mano “Central”, Tipo: C1.1/4

Número de artículo: 820620 C1.1/4
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud 430 mm
Anchura 195 mm
Altura 90 mm
Cantidad de cabezales de corte utilizables máx. 7
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Identificación y clasificación

Número de artículo 820620 C1.1/4
EAN / GTIN 4044942048177
Número del fabricante 479800 A
Fabricante/responsable ALBERT ROLLER GMBH&CO.KG Werkzeug und Maschinen, Neue Rommelshauser Straße 4, 71332 WAIBLINGEN, Deutschland, http://www.albert-roller.de

Descripción

Idóneo para:

Terrajas de mano de carraca n.° 820300 / 820310.