Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Terrajas de mano ajustables “Central” completa con maletín de chapa, Tipo: 1/2-114

Número de artículo: 820300 1/2-114

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 820300 1/2-114
EAN / GTIN 4044942047507
Número del fabricante 479015
Fabricante/responsable ALBERT ROLLER GMBH&CO.KG Werkzeug und Maschinen, Neue Rommelshauser Straße 4, 71332 WAIBLINGEN, Deutschland, http://www.albert-roller.de

Descripción

Ejecución:

Cambio rápido de cabezal de corte por inserción simple en la cabeza de carraca con bloqueo rápido. Cabezales de corte con guía de tubo larga y mordazas de corte ajustadas con precisión. Mordazas de corte especialmente resistentes al desgaste e intercambiables. Carraca convertible para paso a la derecha o a la izquierda. Adecuado con mordazas de corte giradas también para realizar cortes de rosca profundos en la pared (en tubuladuras cortas ya instaladas). No apropiado para tubos VA.

Aplicación:

Terraja manejable y ligera para llevar al lugar de montaje. El reducido ⌀ de cabezal permite su uso en zonas estrechas.

Idóneo para:

Roscas Whitworth de tubos según DIN 2999 cónica 1:16.

Contenido:

Cabezales de corte correspondientes, 1 unidad de cada tam. (para rosca Whitworth de tubo): 1/2; 3/4; 1; 1,1/4 pulgadas;
Brazo de carraca: 1 ud.

Nota:

Las piezas siguientes también se pueden suministrar a petición:
  • Brazo de carraca nº 820600
  • Maletín de chapa de acero nº 820620
  • Cabezales de corte completos con mordazas nº 820650, así como mordazas de recambio n.º 820670.

En el pedido indicar el tamaño deseado.