• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Destornillador para válvulas de neumáticos, mango SwissGrip, Stubby, abrir y cerrar válvulas, aflojar válvulas atascadas, para válvulas estándar de automóviles, camiones, motos, bicicletas, automóviles eléctricos y climatizadores

Número de artículo: 8197.V 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Llave para válvula

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8197.V 10
EAN / GTIN 7610733264667
Número del fabricante PB 8197.V-10
Número L L60060 2793

Descripción

Descripción:

  • Destornillador para válvulas de neumáticos, mango SwissGrip, Stubby
  • abrir y cerrar válvulas, aflojar válvulas atascadas
  • para válvulas estándar de automóviles, camiones, motos, bicicletas, automóviles eléctricos y climatizadores
  • Puntas precisas de dimensiones exactas; ajuste óptimo en los tornillos
  • hoja corta, ideal para espacios estrechos
  • Mango arqueado con superficie suave, sensación de agarre agradable y transmisión de par de torsión elevada
  • acabado de alta calidad, resistente a los disolventes, aceites, ácidos y sales
  • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida

Característica:

  • Diámetro: 4.5 mm
  • Longitud completa destornillador: 60 mm
  • Longitud de la hoja: 10 mm
  • Perfil: para tuercas redondas