Llave inglesa con cubierta de mango, Longitud total: 200mm

Número de artículo: 813961 200
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
1.256 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Con función de carraca no
Con escala
Ancho de llave máximo 24 mm
Procedimiento de fabricación con forjado en estampa
Sin chispas no
Características del mango antideslizante
Tipo de producto Llave inglesa
Material acero al cromo-vanadio
Superficie cromado/a; material endurecido
Longitud total 200 mm
Accionamiento Mango
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 813961 200
EAN / GTIN 4062406069698
Número del fabricante 813961 200
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Forma delgada con mango de perfil en doble T. Posición de la boca 22°. Forjada en estampa y templada. Con escala en la boca.
Con cubierta de pared gruesa en los mangos.
Llave inglesa cromada.