Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Tenazas llave Aislados conforme a VDE, Longitud total: 250mm

Número de artículo: 813850 250

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Posibilidad de ajuste de precisión por enclavamientos sí
Contenido pieza única
Longitud total L 250 mm
Abertura de sujeción máx. a 46 mm
Abertura de sujeción mín. a 0 mm
Unidad de medida abertura de sujeción sistema métrico
Longitud mordazas / boca 30 mm
Comprobado hasta 1.000 V
Sello de calidad y comprobación VDE
Directiva / etiquetado Identificación CE
Forma mordazas / boca forma plana
Versión mordaza/boca forma lisa
Tipo de articulación Articulación empotrada
Material, mango plástico
Tipo de producto Tenazas llave / llave inglesa
Características Función de carraca; Aislamiento total
Superficie aplicación niquelada; cromado/a
Norma DIN EN 60900 / VDE 0682-201
Mango mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 813850 250
EAN / GTIN 4003773065067
Fabricante/responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Ejecución:

Mangos completamente aislados hasta 1000 V según DIN EN 60900 / VDE 0682-201. Con escala para un ajuste preciso independientemente de la pieza de trabajo. Mordazas paralelas y lisas; modelo cromado. Ajuste de muescas pulsando un botón y palanca de apriete para una presión de apriete elevada de las mordazas. La carrera entre superficies prensoras permite el ajuste según el principio de la carraca. Mangos aislados por inmersión. Tenaza llave niquelada.

Aplicación:

Para trabajos bajo tensión hasta 1000 V.