• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Tenazas para tubos (modelo más ligero) 1.1/2 pul

Número de artículo: 810200 1.1/2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
940 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 410 mm
Abertura de sujeción 59 mm
⌀ de tubo 1,1 / 2 pul
Ángulo de boca 90 grados
Procedimiento de fabricación completamente forjado
Bonificación boca templado por inducción
Material alicates Acero especial para herramientas
Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 810200 1.1/2
EAN / GTIN 4045197166982

Descripción

Ejecución:

Diseño sueco, con boca amplia curvada a 90°. Completamente forjadas y aseguradas contra pérdida con tuerca de ajuste.

Material:

Acero especial para herramientas; bonificado, boca templada por inducción.