Juego de ruedas, pieza de soporte con soportes incluidos

Número de artículo: 800010
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 800010
EAN / GTIN 4031405952737
Número del fabricante 0800010
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

Descripción
  • Nuestras piezas de repuesto de alta calidad están especialmente diseñadas para garantizar la funcionalidad y la seguridad de nuestros productos a largo plazo. Fabricados con materiales resistentes y siguiendo los más altos estándares de calidad, ofrecen la fiabilidad habitual que caracteriza a la marca MUNK. Su fácil montaje y compatibilidad con los productos originales hacen que su sustitución sea rápida y sencilla.
  • Para encontrar la pieza de repuesto adecuada, le recomendamos que abra la página de detalles del producto original correspondiente y utilice la lista de piezas de repuesto.
  • Confíe en nuestra calidad probada.: Seguridad. Made in Germany.
Datos
  • Pieza de repuesto de alta calidad compatible con los productos de MUNK Günzburger Steigtechnik.
  • Diseño robusto y duradero. Calidad. Made in Germany.
  • Fácil de montar, con todos los elementos de fijación necesarios.
  • Resistente y seguro, desarrollado según los más altos estándares de calidad.
  • En caso de duda sobre la pieza de repuesto: Abra la página de detalles del producto original y seleccione la pieza de repuesto adecuada de la lista de piezas de repuesto.
Información sobre criterios de sostenibilidad
  • certificación empresarial: ISO 9001
  • certificación empresarial: ISO 14001
  • certificación empresarial: EN 1090
  • certificación empresarial: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • El Grupo MUNK trabaja con un código de conducta.
  • Debido a nuestro tamaño, la ley sobre la cadena de suministro no es aplicable.
  • Los materiales utilizados se enumeran en las especificaciones técnicas.
  • Fabricación respetuosa con los recursos: instalaciones fotovoltaicas propias
  • Consumo energético eficiente en la fabricación: Iluminación LED
  • Capacidad de reparación, durabilidad y calidad.: 15 años de garantía en productos de serie fabricados en Alemania.
  • reciclabilidad: Nuestros productos están fabricados en su mayor parte con aluminio, acero o madera y pueden reciclarse directamente.
  • Condiciones laborales socialmente aceptables en la producción: salarios justos, igualdad entre los sexos
  • Embalaje económico y reciclable.: No se utiliza poliestireno, se utiliza principalmente madera y cartón, con un porcentaje reducido de plástico.
  • Sin riesgos para la salud de los usuarios.

Característica:

  • Tamaño: Para ser equipado con una herramienta

Idóneo para:

  • 059204
  • 059203
  • 050205
  • 051203
  • 050108, 050107, 054105, 054106, 051103, 051104, 051105

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra