• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Husillos para núm. de extractor· 11050-3, -4 , 11051-3, -4 , 12614-2

Número de artículo: 79281014
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
Tipo de producto Husillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 79281014
EAN / GTIN 4018754173723
Número del fabricante 79281014
Número L L60010 5540

Descripción

Característica:

  • para extractor no.: 11050-3, -4; 11051-3, -4; 12614-2
  • para no.: 11050-3, -4; 11051-3, -4; 12614-2
  • Longitud [mm): 250 mm
  • No.: SP 11050-3
  • Peso: 590 g