{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Forma mordazas / boca | forma plana | |
| Posición mordazas / boca | recta | |
| Longitud mordazas / boca | 6,5 mm | |
| Anchura de mordazas/boca | 6,5 mm | |
| Versión mordaza/boca | forma lisa | |
| Aptitud para | Alambre (duro); Alambre (semiduro); Alambre (blando) | |
| Bisel de corte | Filo cortante muy fino | |
| Tipo de articulación | Articulación atornillada | |
| Con muelle de abertura | sí | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | Alicate de corte diagonal | |
| Características | Función de corte | |
| Superficie | Pavonado/a; ejecución pulida | |
| Procedimiento de fabricación | Material endurecido | |
| Norma | DIN ISO 9654 | |
| Longitud total | 120 mm |
| Número de artículo | 79 02 120 | |
| EAN / GTIN | 4003773061403 | |
| Número del fabricante | 79 02 120 | |
| Número L | L70010 852 | |
| Fabricante/responsable | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |