{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Lubricante refrigerante | no | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | SDS-Plus | |
| Longitud del mango | 60 mm | |
| Diámetro del filo, mín. | 9 mm | |
| Configurable | no | |
| Tolerancia diámetro del filo | tolerancia del fabricante | |
| Longitud de ranura de viruta | 150 mm | |
| Cantidad de cortes | 2 | |
| Sentido de torcimiento | derecha | |
| Nombre del producto (tipo) | N | |
| Material de corte | MD | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud útil | 150 mm | |
| Longitud total | 210 mm | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Soporte de acero con insertos de corte de material duro soldados según DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx) | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado en macizo (BVB) | |
| Tipo de producto | Broca maciza | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 789000 9X210 | |
| EAN / GTIN | 4002395320158 | |
| Número del fabricante | 4932353822 | |
| Fabricante/responsable | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |