• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Broca de percusión de metal duro SDS-plus 18X200 mm

Número de artículo: 789000 18X200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock
  • Material de corte: MD
  • Uso con impacto / sin impacto: Taladrado percutor
  • Mango: SDS Plus

Detalles de producto

Datos técnicos

18 mm
Longitud total 200 mm
Longitud de espiral 150 mm
Material de corte MD
Uso con impacto / sin impacto Taladrado percutor
Mango SDS Plus
Número de filos Z 2
Tipo de producto Broca de cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 789000 18X200
EAN / GTIN 4002395312177
Número del fabricante 4932344303

Descripción

Ejecución:

Los 3 dientes de avance Power Breaker especiales de M2 producen microfisuras en el material a perforar, lo cual acelera el avance de la perforación y la abrasión del material. La punta de MD de alta calidad con soldadura especialmente resistente garantiza una duración prolongada en hormigón armado. La espiral con alma reforzada amortigua las vibraciones; la energía de percusión se transmite directamente a la punta de perforación.

Aplicación:

Para taladrar hormigón, piedra natural y mampostería.

Nota:

Si se utiliza una broca extralarga (> 500 mm), realizar taladrado previo con una broca corta del mismo diámetro (para evitar roturas por flexión).

Descargas y documentos

Compare with similar products

This article


Recommendations


Broca de percusión de metal duro SDS-plus  18X200 mm

Broca de percusión de metal duro SDS-plus 18X200 mm

a petición
En stock
4 piezas en stock
24,43 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
16 piezas en stock
18,03 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
18 18
Longitud total 200 200
Mango SDS Plus SDS Plus
Material de corte MD MD
Longitud de espiral 150 150
Uso con impacto / sin impacto Taladrado percutor Taladrado de percusión
Tipo de producto Broca de cincel Broca de cincel
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
    ⌀×Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra