Broca de centrar, Longitud total: 120mm

Número de artículo: 788070 120
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
38 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Uso con impacto / sin impacto: Taladrado de percusión

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

8 mm
Longitud total 120 mm
Material de corte HM
⌀ de mango 7,4 mm
Uso con impacto / sin impacto Taladrado de percusión
Tipo de producto Broca de centrado

Identificación y clasificación

Número de artículo 788070 120
EAN / GTIN 4002395357291
Número del fabricante 4932399125
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Ejecución:

Broca con mango redondo.
Broca MD para mampostería, etc., para el adaptador especial n.° 788022.