Juego de brocas para hormigón de metal duro, Número de brocas: 5

Número de artículo: 786081 5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
24 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de brocas Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Lubricante refrigerante no
Cantidad de herramientas 5 ud.
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Forma de asiento Mango liso
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 4 mm
Diámetro del mango 4 mm
Diámetro del filo, mín. 4 mm
Diámetro del filo, máx. 10 mm
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo tolerancia del fabricante
Cantidad de cortes 2
Sentido de torcimiento derecha
Nombre del producto (tipo) N
Material de corte MD
Recubrimiento sin revestimiento
Interfaz Punto de separación 1
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Soporte de acero con insertos de corte de material duro soldados según DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Norma DIN 8039, ISO 5468
Procedimiento de mecanizado Taladrado al máximo
Tipo de producto Broca maciza
Contenido Juego / surtido

Identificación y clasificación

Número de artículo 786081 5
EAN / GTIN 4058546404420
Número del fabricante 4932480157
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Ejecución:

Broca refrentada con placas de metal duro tenaces y soldada a altas temperaturas. Forma asimétrica de las ranuras para una salida favorable de polvo de perforación.
Broca percutora y rotativa con plaquita de corte de metal duro resistente.

Aplicación:

Principalmente para taladrado de agujeros para espiga con taladradoras de impacto en hormigón, mampostería, piedra natural y artificial.
También para taladrado rotativo en madera dura y blanda, plásticos, acrílico y cerámica.
Si se corrigen los filos, también adecuada para taladrado acero templado.

Contenido:

Broca n.° 786001: 1 ud. de cada tam. 4; 5; 6; 8; 10

Descargas y documentos

Productos adecuados