Fijación de rieles para el vástago de la escalera de acero inoxidable

Número de artículo: 77568
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Escalera especial

Identificación y clasificación

Número de artículo 77568
EAN / GTIN 4031405775688
Número del fabricante 077568
Número L L90110 1370
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Para el montaje lateral, si el montaje en el centro de la escalera fija no es posible por razones de espacio, por ejemplo, para escaleras de ajedrez con un ancho claro de 300 mm

Característica:

  • Material: Acero fino
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta