• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Escalera de un solo tramo de acero inoxidable V4A (1.4571)

Número de artículo: 77553
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Escalera de techo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 77553
EAN / GTIN 4031405775534
Número del fabricante 077553

Descripción

Descripción:

  • Rise riel de protección soldado con peldaños
  • Completo con pestañas de conexión
  • Protección deslizante lateral de plástico para escaleras de acero
  • Protección antideslizante soldada lateral de acero inoxidable en escaleras de acero inoxidable
  • Protección de deslizamiento de aluminio atornillada al lado para escaleras de aluminio
  • Ancho del alambre: 370 mm para escaleras de aluminio y acero
  • Ancho del alambre: 400 mm para escaleras de acero inoxidable

Característica:

  • Anchura externa: 400 mm
  • Longitud: 1400 mm
  • Material: Acero inoxidable V4A
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Ejecución de pasos: Brotes

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios