{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Indicación | analógico/a | |
| Precisión del par de giro en sentido horario | 3 % | |
| Sentido de apriete | a derecha | |
| Longitud total L | 450 mm | |
| Peso total | 1.200 g | |
| Certificado de prueba del fabricante | sí | |
| Tipo de producto | Llave dinamométrica | |
| Metrología | ejecución mecánica | |
| Norma | DIN EN ISO 6789-2 |
| Número de artículo | 7709060 | |
| EAN / GTIN | 4002805756119 | |
| Número del fabricante | 7709060 | |
| Número L | L60160 868 | |
| Fabricante/responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |