Remachadora, Tipo: HN2

Número de artículo: 770600 HN2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
33 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 570 mm
Para remaches ciegos de todos los materiales hasta 3 mm - 6,4 mm
Peso 1,85 kg
Tipo de producto Remachadora

Identificación y clasificación

Número de artículo 770600 HN2
EAN / GTIN 4007081130011
Número del fabricante 130180 M20
Fabricante/responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de pinza de fundición a presión de aluminio con brazos de tubo.

Volumen de suministro:

Incluye boquillas n.º 770640 tam. 29 - 45.

Pieza de repuesto:

Mordazas / mordazas de recambio n.º 770630, boquillas/ recambio n.º 770640.