Botas de seguridad TIMOTHY XXT GTX® Mid ESD S2 WR, Talla 45

Número de artículo: 769752-45
Precio por 1 par
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
Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Serie TIMOTHY
Zona de protección ESD (EPA)
Color negro
Tamaño UE 45
Sexo Unisex
Norma EN ISO 20345
Material de cubierta Microfibra
Material suela Poliuretano (PU)
Antideslizante
Cubierta protectora para los dedos
Material cubierta protectora dedos del pie Plástico
Zona del talón cerrada
Resistencia al combustible de la suela
Propiedades antiestáticas
Capacidad de absorción de energía en la zona del talón
No pasa el agua durante mín. 60 minutos
Estanquidad al agua
Nivel de protección S2
Características zapato Sin cuero
Ejecución del mango Altura media
Tipo de producto Botas

Identificación y clasificación

Número de artículo 769752-45
EAN / GTIN 4030839348192
Número del fabricante 769752-45
Número L L00790 2096
Fabricante/responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descripción

Descripción:

  • Microfibra hidrófoba/Material textil hidrófobo
  • GORE-TEX Performance Comfort Footwear
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla de superficie completa ESD PRO negra
  • Suela interior ESD de lana suave
  • Suela de PU/PU WELLMAXX TRAINERS
  • Puntera de plástico
  • EN ISO 20345 S2 SRC, form B
  • Equipamiento sin cuero
  • Suela con núcleo Infinergy® de BASF
  • Protector del tendón de Aquiles