• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Botas de seguridad con cordones MILES BOA® Mid ESD S3 MILES BOA® Mid ESD S3, Talla 47

Número de artículo: 769491-47
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
  • Clase de protección: S3
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección S3
Número de zapato UE 47
Tipo de producto Botas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 769491-47
EAN / GTIN 4030839358825
Número del fabricante 769491-47
Número L L00790 4923

Descripción

Descripción:

  • Cuero de vaca/Cuero nobuck hidrófobo
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla de superficie completa ESD PRO negra
  • Suela interior ESD de lana suave con orificios incorporados
  • Suela intermedia de acero
  • Suela de TPU/PU WELLMAXX
  • Puntera resistente a la abrasión
  • Puntera de plástico
  • EN ISO 20345 S3 SRC, form B
  • Suela con núcleo Infinergy® de BASF
  • BOA® Fit System