• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Botas de seguridad MADDOX BOA® black-red Mid ESD S3 MADDOX BOA® black-red Mid ESD S3, Talla 47

Número de artículo: 769151-47
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Stahl
  • Seguridad antiperforación: Metallfreier Durchtrittschutz
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie MADDOX
Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Stahl
Seguridad antiperforación Metallfreier Durchtrittschutz
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 47
Color schwarz / rot
Tipo de producto Botas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 769151-47
EAN / GTIN 4030839380543
Número del fabricante 769151-47
Número L L00790 3080

Descripción

Descripción:

  • Microfibra hidrófoba/Material textil hidrófobo
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla de superficie completa SPORTIVE ESD negra
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela de TPU/PU MAXXIMO
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S3 SRC, form B
  • Equipamiento sin cuero
  • Suela con núcleo Infinergy® de BASF
  • BOA® Fit System