• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Botas de bombero (Forma C) FRASER Pro BOA® GTX High ESD HI3 CI Typ F1PA FRASER Pro BOA® GTX High ESD HI3 CI Typ F1PA, Talla 44

Número de artículo: 768901-44
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
  • Clase de protección: F1PA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección F1PA
Número de zapato UE 44
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 768901-44
EAN / GTIN 4030839290538
Número del fabricante 768901-44
Número L L00790 5561

Descripción

Descripción:

  • Cuero de vaca - Resistente al fuego
  • Membrana GORE-TEX CROSSTECH®
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla de superficie completa FIREFIGHTERS Level 2
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela con perfil profundo de GOMA/PU POWERGRIP
  • Punta de TPU
  • Puntera de acero
  • DIN EN 15090 F1PA HI3/CI/F1PA/HRO/SRC, form C
  • BOA® Fit System
  • Tiras de colocación
  • Acolchado suave para el tobillo
  • Costuras resistentes al calor