{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | SANDER | |
| Zona de protección ESD (EPA) | sí | |
| Color | negro | |
| Tamaño UE | 42 | |
| Sexo | Unisex | |
| Norma | EN ISO 20345 | |
| Material de cubierta | Cordura; Microfibra | |
| Material suela | Poliuretano (PU); Poliuretano termoplástico (TPU) | |
| Antideslizante | sí | |
| Cubierta protectora para los dedos | sí | |
| Material cubierta protectora dedos del pie | Plástico | |
| Zona del talón cerrada | sí | |
| Resistencia al combustible de la suela | sí | |
| Propiedades antiestáticas | sí | |
| Capacidad de absorción de energía en la zona del talón | sí | |
| No pasa el agua durante mín. 60 minutos | sí | |
| Estanquidad al agua | no | |
| Sujeción de escalera | no | |
| Nivel de protección | S2 | |
| Cierre | Cordones | |
| Características zapato | forrado; Sin cuero; Suela sin metal | |
| Material forro interior | Textil | |
| Ejecución del mango | Altura elevada | |
| Tipo de producto | Botas |
| Número de artículo | 76872-42 | |
| EAN / GTIN | 4030839197455 | |
| Número del fabricante | 76872-42 | |
| Número L | L00790 1480 | |
| Fabricante/responsable | ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com |