Botas de seguridad con cordones STEFANO XXSG black-blue Mid ESD S3 STEFANO XXSG black-blue Mid ESD S3, Talla 38

Número de artículo: 768701-38
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Serie STEFANO XXSG
Denominación del fabricante Sicherheitsschnürstiefel STEFANO XXSG black-blue Mid ESD S3
Zona de protección ESD (EPA)
Color azul; negro
Tamaño UE 38
Sexo Unisex
Norma EN ISO 20345
Material de cubierta Cuero vacuno
Material suela Poliuretano (PU)
Antideslizante
Cubierta protectora para los dedos
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
Suela resistente a la perforación
Material seguridad antiperforación Sin metal
Zona del talón cerrada
Resistencia al combustible de la suela
Propiedades antiestáticas
Capacidad de absorción de energía en la zona del talón
No pasa el agua durante mín. 60 minutos
Estanquidad al agua no
Suela perfilada
Sujeción de escalera no
Nivel de protección S3
Cierre Cordones
Características zapato forrado
Material forro interior Textil
Ejecución del mango Altura media
Tipo de producto Botas

Identificación y clasificación

Número de artículo 768701-38
EAN / GTIN 4030839358481
Número del fabricante 768701-38
Fabricante/responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descripción

Descripción:

  • Cuero de vaca
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla de superficie completa ARTISAN ESD
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela de PU/PU WELLMAXX SAFETY GRIP
  • Puntera de PU
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S3 SRC, form B
  • Suela con núcleo Infinergy® de BASF

Descargas y documentos

De la misma serie "STEFANO XXSG" Ver todos