Botas de seguridad STEWART XXG Pro GTX® negro-rojo Mid ESD S3, Talla 46

Número de artículo: 768671-46
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Serie STEWART
Denominación del fabricante 768671-46
Zona de protección ESD (EPA)
Color rojo; negro
Tamaño UE 46
Sexo Caballero; Unisex
Norma EN 61340; EN ISO 20344; EN ISO 20345; Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
Material de cubierta Cuero nobuc
Material suela Goma; Poliuretano termoplástico (TPU)
Antideslizante
Cubierta protectora para los dedos
Material cubierta protectora dedos del pie Composite
Suela resistente a la perforación
Material seguridad antiperforación Textil
Zona del talón cerrada
Resistencia al combustible de la suela
Propiedades antiestáticas
Capacidad de absorción de energía en la zona del talón
No pasa el agua durante mín. 60 minutos
Estanquidad al agua
Suela perfilada
Nivel de protección S3
Cierre Cordones
Características zapato Apropiada para suelas ortopédicas; Suela amortiguada (suela de rebote); Resistente al aceite
Ejecución del mango Altura hasta el tobillo
Tipo de producto Botas

Identificación y clasificación

Número de artículo 768671-46
EAN / GTIN 4030839286029
Número del fabricante 768671-46
Fabricante/responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descripción

Descripción:

  • Cuero nobuck hidrófobo
  • GORE-TEX Performance Comfort Footwear
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla de superficie completa ESD PRO negra
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela de GOMA/PU WELLMAXX GRIP
  • Punta de TPU
  • Puntera de plástico
  • EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO, form B
  • Suela con núcleo Infinergy® de BASF