Llave de boca SE 9x12 18 mm

Número de artículo: 7684560
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Medida de referencia 20 mm
Procedimiento de fabricación con forjado
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos 18 mm
Tipo de producto Herramienta insertable
Material acero al cromo-vanadio
Superficie aplicación mate cromada
Longitud total 44 mm
Accionamiento Encaje para espiga
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos

Identificación y clasificación

Número de artículo 7684560
EAN / GTIN 4002805712184
Número del fabricante 7684560
Número L L60160 1166
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Para resolver problemas de montaje difíciles
Acople SE 9x12

Característica:

  • Receptáculo de accionamiento, rectangular: 9 x 12 mm
  • Anchura total [mm]: 39 mm
  • Altura total [mm]: 14,5 mm
  • Longitud total [mm]: 44 mm
  • Anchura del cabezal 2 [mm]: 39 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 14,5 mm
  • Altura del cabezal 2 [mm]: 7,5 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 18
  • Tamaño de puntada [métrico]: 20,0 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no