Botas de seguridad TILL BOA® EA Mid ESD S3S Typ 1, Talla 46

Número de artículo: 7670101-46
Precio por 1 par
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
Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Serie TILL BOA® EA Mid ESD
Zona de protección ESD (EPA)
Color gris; rojo; negro
Tamaño UE 46
Sexo Unisex
Norma EN ISO 20345
Material de cubierta Cuero nobuc; Cuero vacuno
Material suela Poliuretano (PU); Poliuretano termoplástico (TPU)
Antideslizante
Cubierta protectora para los dedos
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
Suela resistente a la perforación
Material seguridad antiperforación Sin metal
Zona del talón cerrada
Resistencia al combustible de la suela
Propiedades antiestáticas
Capacidad de absorción de energía en la zona del talón
No pasa el agua durante mín. 60 minutos
Estanquidad al agua
Suela perfilada
Sujeción de escalera no
Nivel de protección S3
Cierre Cerrojo
Características zapato Suela amortiguada (suela de rebote); Suela sin metal
Ejecución del mango Altura hasta el tobillo
Tipo de producto Botas

Identificación y clasificación

Número de artículo 7670101-46
EAN / GTIN 4030839314197
Número del fabricante 7670101-46
Número L L00790 4560
Fabricante/responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descripción

Descripción:

  • Cuero de vaca
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla semiortopédica ESD negra
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela de TPU/PU ERGO-ACTIVE 2
  • Puntera resistente a la abrasión
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S3 SRC, form B
  • BOA® Fit System