Cizalla para contornear chapa con mango de 2 componentes, cortante por la derecha, Longitud total: 260mm

Número de artículo: 767000 260
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
82 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 260 mm
Longitud filos 40 mm
Tipo de boca cortante por la derecha
Tipo de producto Tijera

Identificación y clasificación

Número de artículo 767000 260
EAN / GTIN 4010220000069
Número del fabricante D27
Fabricante/responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Descripción

Ejecución:

Micro-dentado. Cabeza de cizalla de acero inoxidable (HRC 58 − 60), brazos de chapa de acero, niquelados. Mango de 2 componentes con inserto de material blando, fácil de sujetar y agradable al tacto.
Capacidad de corte: Chapas hasta 1,8 mm; chapas V2A hasta 1,2 mm.

Aplicación:

Para cortes continuos rectos y de figuras.