Škare za lim s 2K drškom 260 mm

Artikl br.: 767000 260
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
37 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 260 mm
Duljina oštrice 40 mm
Primjena desni smjer obrade
Vrsta proizvoda Škare

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 767000 260
EAN / GTIN 4010220000069
Broj proizvođača D27

Opis

Izvedba:

Mikroozubljenje. Glava škara od visoko kvalitetnog čelika (HRC 58 - 60), krakovi od čeličnog lima, poniklani. Dvokomponentne ručke s mekanim protukliznim umetkom za lagano rukovanje.
Područje rezanja: limovi do 1,8 mm, V2A limovi do 1,2 mm.

Upotreba:

Za ravne rezove i rezanje po krivulji.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi