Botas de seguridad con cordones LEX ESD S3S, Talla 45

Número de artículo: 766231-45
Precio por 1 par
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
Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Serie LEX
Zona de protección ESD (EPA)
Color negro
Tamaño UE 45
Sexo Unisex
Norma EN ISO 20345
Material de cubierta Cuero nobuc; Cuero vacuno; Microfibra
Material suela Poliuretano (PU)
Antideslizante
Cubierta protectora para los dedos
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
Suela resistente a la perforación
Material seguridad antiperforación Sin metal
Zona del talón cerrada
Resistencia al combustible de la suela
Propiedades antiestáticas
Capacidad de absorción de energía en la zona del talón
No pasa el agua durante mín. 60 minutos
Estanquidad al agua no
Suela perfilada
Sujeción de escalera no
Nivel de protección S3
Cierre Cordones
Características zapato Suela sin metal
Ejecución del mango Altura elevada
Tipo de producto Botas

Identificación y clasificación

Número de artículo 766231-45
EAN / GTIN 4030839198148
Número del fabricante 766231-45
Número L L00790 570
Fabricante/responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descripción

Descripción:

  • Cuero de vaca/Cuero nobuck hidrófobo/Microfibra
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla de superficie completa ESD PRO negra
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela de PU/PU NEW CLASSICS
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S3 SRC, form B

Descargas y documentos

De la misma serie "LEX" Ver todos