• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Botas de seguridad TOMMASO green Mid ESD S1P TOMMASO green Mid ESD S1P, Talla 46

Número de artículo: 765501-46
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
  • Clase de protección: S1P
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Kunststoff
  • Seguridad antiperforación: Metallfreier Durchtrittschutz
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie TOMMASO
Clase de protección S1P
Material cubierta protectora dedos del pie Kunststoff
Seguridad antiperforación Metallfreier Durchtrittschutz
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 46
Color grün
Tipo de producto Botas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 765501-46
EAN / GTIN 4030839373767
Número del fabricante 765501-46
Número L L00790 4509

Descripción

Descripción:

  • Microfibra
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla semiortopédica ESD gris
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela de TPU/PU BIOMEX DYNAMICS
  • Puntera resistente a la abrasión
  • Puntera de plástico
  • EN ISO 20345 S1P SRC, form B
  • BIOMEX PROTECTION© - Brazalete para la estabilización del tobillo