Botas de seguridad con cordones RENZO GTX® Mid ESD S3 WR, Talla 42

Número de artículo: 765451-42
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Datos técnicos

Serie RENZO
Zona de protección ESD (EPA) sí
Color negro
Tamaño UE 42
Sexo Unisex
Norma EN ISO 20345
Material de cubierta Cuero vacuno
Material suela Poliuretano (PU)
Antideslizante sí
Cubierta protectora para los dedos sí
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
Suela resistente a la perforación sí
Material seguridad antiperforación Acero
Zona del talón cerrada sí
Resistencia al combustible de la suela sí
Propiedades antiestáticas sí
Capacidad de absorción de energía en la zona del talón sí
No pasa el agua durante mín. 60 minutos sí
Estanquidad al agua sí
Suela perfilada sí
Sujeción de escalera no
Nivel de protección S3
Cierre Cordones
Características zapato forrado
Ejecución del mango Altura media
Tipo de producto Botas

Identificación y clasificación

Número de artículo 765451-42
EAN / GTIN 4030839227978
Número del fabricante 765451-42
Número L L00790 2105
Fabricante/responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descripción

Descripción:

  • Cuero de vaca
  • GORE-TEX Performance Comfort Footwear
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla de superficie completa ESD PRO gris
  • Suela interior ESD de lana suave
  • Suela intermedia de acero
  • Suela con perfil profundo de PU/PU SAFETY-GRIP
  • Puntera de PU
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S3 CI/SRC, form B