Botas de invierno de seguridad (Forma C) JOSCHI BOA® GTX ESD S3 CI JOSCHI BOA® GTX ESD S3 CI, Talla 39

Número de artículo: 76541-39
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Serie JOSCHI
Zona de protección ESD (EPA)
Color negro
Tamaño UE 39
Sexo Unisex
Norma EN ISO 20345
Material de cubierta Cuero vacuno
Material suela Poliuretano (PU)
Antideslizante
Cubierta protectora para los dedos
Material cubierta protectora dedos del pie Aluminio
Suela resistente a la perforación
Material seguridad antiperforación Sin metal
Zona del talón cerrada
Resistencia al combustible de la suela
Propiedades antiestáticas
Capacidad de absorción de energía en la zona del talón
No pasa el agua durante mín. 60 minutos
Estanquidad al agua
Suela perfilada
Sujeción de escalera no
Nivel de protección S3
Cierre Cerrojo
Características zapato Protección contra el frío
Ejecución del mango Altura elevada
Tipo de producto Botas

Identificación y clasificación

Número de artículo 76541-39
EAN / GTIN 4030839321683
Número del fabricante 76541-39
Número L L00790 102952
Fabricante/responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descripción

Descripción:

  • Cuero de vaca
  • GORE-TEX Insulated Comfort Footwear
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla de superficie completa de lana cálida ESD
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela con perfil profundo de PU/PU SAFEGUARD
  • Puntera de PU
  • Puntera de aluminio
  • EN ISO 20345 S3 CI/SRC, form C
  • Ajuste extra ancho
  • BOA® Fit System

Descargas y documentos

De la misma serie "JOSCHI" Ver todos