Botas de seguridad con cordones LAKERS negro Mid ESD S1PS, Talla 41

Número de artículo: 764451-41
Precio por 1 par
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
Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Serie LAKERS
Zona de protección ESD (EPA)
Color negro
Tamaño UE 41
Sexo Unisex
Norma EN ISO 20345
Material de cubierta Material de malla; Microfibra
Material suela Poliuretano (PU)
Antideslizante
Cubierta protectora para los dedos
Material cubierta protectora dedos del pie Plástico
Suela resistente a la perforación
Material seguridad antiperforación Sin metal
Zona del talón cerrada
Resistencia al combustible de la suela
Propiedades antiestáticas
Capacidad de absorción de energía en la zona del talón
Nivel de protección S1P
Cierre Cordones
Características zapato forrado; Sin cuero; Suela sin metal
Material forro interior Textil
Ejecución del mango Altura media
Tipo de producto Botas

Identificación y clasificación

Número de artículo 764451-41
EAN / GTIN 4030839213582
Número del fabricante 764451-41
Número L L00790 5616
Fabricante/responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descripción

Descripción:

  • Microfibra/Material de malla
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta acolchada
  • Plantilla de superficie completa ESD PRO negra
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela de PU/PU FUN
  • Puntera de plástico
  • EN ISO 20345 S1P SRC, form B
  • Equipamiento sin metal ni cuero
  • Cordones de recambio incluidos

Descargas y documentos

De la misma serie "LAKERS" Ver todos