{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | RENZO | |
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | ja | |
| Farve | sort | |
| Størrelse EU | 50 | |
| Køn | Unisex | |
| Standard | EN ISO 20345 | |
| Ydermateriale | Cuero nobuc; Cuero vacuno | |
| Materiale, sål | Poliuretano (PU) | |
| Skridsikring | sí | |
| Tåbeskyttelseskappe | ja | |
| Materiale, tåbeskyttelseskappe | Acero | |
| Gennemtrædningssikker sål | ja | |
| Materiale, adgangssikkerhed | metalfri | |
| Lukket hælområde | sí | |
| Sålens brændstofbestandighed | sí | |
| Antistatiske egenskaber | sí | |
| Energioptagelsesevne i hælområdet | sí | |
| Ingen vandpassage i mindst 60 minutter | sí | |
| Vandtæt | no | |
| Sål med profil | sí | |
| Stige Grip | nej | |
| Beskyttelsesklasse | S3 | |
| Lukning | Cordones | |
| Egenskab, sko | Suela sin metal | |
| Skaftudførelse | Altura elevada | |
| Produkttype | støvler |
| Número de artículo | 763421-50 | |
| EAN / GTIN | 4030839248799 | |
| Número del fabricante | 763421-50 | |
| Fabricante/responsable | ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com |