Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Cizalla para chapa perforada Con filos HSS, cortante por la izquierda, Longitud total: 300mm

Número de artículo: 761150 300

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 761150 300
EAN / GTIN 4010220000328
Número del fabricante D407-300L
Fabricante/responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Cabeza de cizalla pulida, alargada, con salida puntiaguda y brazos abiertos de inmersión o pintados.
Con filos HSS (HRC 65). Duración de los filos especialmente prolongada (para todas las chapas; chapas V2A y chapas duras de hasta 1,0 mm).

Aplicación:

Para cortes curvados y cortes rectos cortos.