Botas de seguridad REACTION XXT Pro RFID Mid ESD S3 REACTION XXT Pro RFID Mid ESD S3, Talla 42

Número de artículo: 760991-42
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Serie REACTION XXT Pro RFID
Zona de protección ESD (EPA)
Color negro
Tamaño UE 42
Sexo Unisex
Norma EN ISO 20345
Material de cubierta Cuero vacuno
Material suela Poliuretano (PU)
Antideslizante
Cubierta protectora para los dedos
Material cubierta protectora dedos del pie Plástico
Suela resistente a la perforación
Material seguridad antiperforación Sin metal
Zona del talón cerrada
Resistencia al combustible de la suela
Propiedades antiestáticas
Capacidad de absorción de energía en la zona del talón
No pasa el agua durante mín. 60 minutos
Estanquidad al agua
Suela perfilada
Nivel de protección S3
Cierre Cierre por adherencia
Características zapato forrado
Material forro interior Textil
Ejecución del mango Altura media
Tipo de producto Botas

Identificación y clasificación

Número de artículo 760991-42
EAN / GTIN 4030839283424
Número del fabricante 760991-42
Número L L00790 3541
Fabricante/responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descripción

Descripción:

  • Cuero de vaca
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla de superficie completa ESD PRO negra
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela de PU/PU WELLMAXX TRAINERS
  • Punta de TPU
  • Puntera de plástico
  • EN ISO 20345 S3 WR/SRC, form B
  • Suela con núcleo Infinergy® de BASF
  • Leather belt with hook-and-loop fastener for attaching an RFID transponder to both shoes, riveted on one side.
  • Compatible with Activ RFID Transponder P-TAG from Borema (borema.ch) as well as shoe transponder from tbm (tbm.biz)

Descargas y documentos

De la misma serie "REACTION XXT Pro RFID" Ver todos