• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

LLAVE PIPA 6X12 CARAS 20MM

Número de artículo: 76.20
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 76.20
EAN / GTIN 3148511209202
Número del fabricante 76.20
Número L L60130 6417

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Llave de cabeza de tubo, canulada: Llave para apretar y aflojar con fuerza
  • Cabeza corta de doce caras para ángulo de giro de 30° y cabeza larga hexagonal
  • Cabeza corta canulada para varillas roscadas
  • Cromado, acabado satinado

Característica:

  • A [mm]: 20
  • B [mm]: 29,5
  • d [mm]: 15,0
  • d1 [mm]: 13,0
  • H [mm]: 43
  • L [mm]: 212
  • L1 [mm]: 53
  • T [mm]: 20
  • [g]: 440

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript