Par de pad paralelo, súper precisión

Número de artículo: 75291
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Cantidad regletas 1 par
Longitud 150 mm
Anchura 10 mm
Tolerancia de anchura ± 0,004 mm
Altura 45 mm
Tolerancia de altura ± 0,004 mm
Paralelismo 0,004 mm
Descripción de la forma En ángulo recto; Plano/a; paralelo/a
Tipo de producto Bases paralelas

Identificación y clasificación

Número de artículo 75291
EAN / GTIN 4020772075293
Número del fabricante 75291
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Par subyacente paralelo, súper precisión, plano paralelo-tierra fina.
Caso endurecido.
Nivel de calidad: Súper precisión

Característica:

  • H
    Dimensión nominal tolerancia
    ±0,004: 45
  • H
    Tolerancia a los pares
    (tp): 0,004
  • An: 10
  • L: 150
  • Peso: 1060 g