Martillo blando con bocas de plástico, rojo, ⌀ / material de la carcasa: 30Gmm

Número de artículo: 752510 30G
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ / material de la carcasa (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud de cabeza con bocas 92 mm
⌀ de superficies de impacto de los insertos 30 mm
Longitud de mango 260 mm
Longitud total 300 mm
Peso sin bocas 228 g
Color rojo
antirrebote
Insertos combinables
Tipo de producto Martillo

Identificación y clasificación

Número de artículo 752510 30G
EAN / GTIN 4045197976390
Número del fabricante 752510 30G
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Martillo blando con amortiguación de impacto e insertos funcionales extraíbles para el uso como martillo blando normal. Estable carcasa de dos partes en fundición de precisión de acero bonificado de alta calidad. Insertos combinables e intercambiables. Con mango de madera de nogal negro americano, barnizado.

Aplicación:

Para enderezamiento o alineación de piezas de trabajo sobre mesas de máquina o para golpear suavemente en trabajos de montaje.

Pieza de repuesto:

Mango de recambio disponible en n.° 752530 e insertos de recambio en n.° 752540752560.