Mango de martillo Hickory SecuTec® con cubierta protectora en el mango y tornillo con cuña, Longitud de mango: 400mm

Número de artículo: 751680 400
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
14 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de mango (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Material Madera de nogal negro
Longitud L 400 mm
Serie SecuTec®
Para Cabeza de martillo
Protección mango sí
Tipo de producto Mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 751680 400
EAN / GTIN 4016671029987
Número del fabricante 0099122-2000
Fabricante/responsable Picard GmbH, Rottsiepen 15, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.picard-hammer.de

Descripción

Ejecución:

Mango de martillo Hickory, forma curvada, con cubierta protectora de acero en el mango y tornillo con cuña PICARD.

Idóneo para:

Martillos de cerrajero PICARD SecuTec® n.º 750115.

Idóneo para:

N.º 750115 con peso: 2000 g