Mazo con collar protector en el mango, Peso sin mango: 1kg

Número de artículo: 751010 1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
215 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Peso sin mango (kg) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Peso sin mango 1 kg
Longitud de mango 260 mm
Tipo de producto Martillo

Identificación y clasificación

Número de artículo 751010 1
EAN / GTIN 4045197611550
Número del fabricante 751010 1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Cabeza de mazo forjada en estampa. Planos templados y revenidos conforme a las prescripciones, cabeza pintada de negro, superficies de trabajo pulidas.
Mazo con collar protector del mango unido por forjado y cubierta protectora del mango de nailon adicional, con mango de madera de nogal negro (Hickory) curvado.

Norma:

DIN 6475

Material:

Acero especial para herramientas.