Martillo de herrero con mango “Ultratec”, Peso sin mango: 800g

Número de artículo: 750500 800
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
174 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Peso sin mango (g) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Peso sin mango 800 g
Norma DIN 1041
Serie Ultratec
Material cabeza acero
Superficie lacado/a
Unidad de peso sin mango sistema métrico
Longitud, Mango 320 mm
Material, Mango fibra de vidrio
Tipo de producto martillo de cerrajero
Contenido pieza única
Mango Mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 750500 800
EAN / GTIN 4016134506802
Número del fabricante 5039980800
Fabricante/responsable Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 Schwelm, Deutschland, www.novalia-deutschland.de

Descripción

Ejecución:

Cabeza de martillo forjada en estampa y rectificada a la medida exacta. Templada y revenida con esmero. Cabeza pintada, plano y peña pulidos.
Con mango de fibra de vidrio “Ultratec” irrompible.

Norma:

Cabeza del martillo según DIN 1041.

Material:

Acero especial para herramientas.